DON(ヤマタカ)
半袖カバーオール
杢調柄と生地の風合いは継承し、ライトに軽やかに着ていただけるようシンプル仕様で仕上げました。スタイリッシュで程よいフィット感と伸長率約20%のストレッチ性で着心地抜群です。
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ:面ファスナー、脇ポケット:メッシュ、ウエスト:絞りなし、左袖ペン差し
素材
ポリエステル63% / 綿34% / ポリウレタン3% / PU混ツイル
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
杢アーミー
杢ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
90
94
98
102
106
110
114
118
股下(cm)
選択してください
69
72
75
78
81
84
87
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74903739
506
杢ブルー
S
160~165
69
90
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903748
506
杢ブルー
M
165~170
72
94
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903757
506
杢ブルー
L
170~175
75
98
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903766
506
杢ブルー
LL
175~180
78
102
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903775
506
杢ブルー
3L
180~185
81
106
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903791
506
杢ブルー
4L
185~195
84
110
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903800
506
杢ブルー
5L
190~200
87
114
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903809
506
杢ブルー
6L
195~205
87
118
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903818
506
杢アーミー
S
160~165
69
90
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903827
506
杢アーミー
M
165~170
72
94
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903836
506
杢アーミー
L
170~175
75
98
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903845
506
杢アーミー
LL
175~180
78
102
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903861
506
杢アーミー
3L
180~185
81
106
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903870
506
杢アーミー
4L
185~195
84
110
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903879
506
杢アーミー
5L
190~200
87
114
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74903888
506
杢アーミー
6L
195~205
87
118
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください