曜日別特売
506 半袖カバーオール DON(ヤマタカ) 74903748

506 半袖カバーオール DON(ヤマタカ) 74903748
506 半袖カバーオール DON(ヤマタカ) 74903748

半袖カバーオール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
色杢ブルー
ウエスト(cm)94
内容量1枚注文コード74903748品番506
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

杢調柄と生地の風合いは継承し、ライトに軽やかに着ていただけるようシンプル仕様で仕上げました。スタイリッシュで程よいフィット感と伸長率約20%のストレッチ性で着心地抜群です。

色
杢ブルー
サイズ
M
身長(cm)
165~170
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ:面ファスナー、脇ポケット:メッシュ、ウエスト:絞りなし、左袖ペン差し
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル63% / 綿34% / ポリウレタン3% / PU混ツイル
股ぐり(cm)
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする