曜日別特売

カバーオール

カバーオール - DON(ヤマタカ)カバーオール - DON(ヤマタカ)カバーオール - DON(ヤマタカ)

杢調柄と生地の風合いは継承し、ライトに軽やかに着ていただけるようシンプル仕様で仕上げました。スタイリッシュで程よいフィット感と伸長率約20%のストレッチ性で着心地抜群です。

仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、脇ポケット:メッシュ、ウエスト:絞りなし、左袖ペン差し
素材
ポリエステル63% / 綿34% / ポリウレタン3% PU混ツイル
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74914555505杢ブルーS160~1656990
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914571505杢ブルーM165~1707294
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914580505杢ブルーL170~1757598
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914589505杢ブルーLL175~18078102
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914598505杢ブルー3L180~18581106
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914607505杢ブルー4L185~19584110
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914616505杢ブルー5L190~20087114
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914625505杢ブルー6L195~20587118
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914641505杢アーミーS160~1656990
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914650505杢アーミーM165~1707294
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914659505杢アーミーL170~1757598
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914668505杢アーミーLL175~18078102
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914677505杢アーミー3L180~18581106
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914686505杢アーミー4L185~19584110
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914695505杢アーミー5L190~20087114
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
74914711505杢アーミー6L195~20587118
¥13,500
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする