DON(ヤマタカ)
カバーオール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
杢ブルー
杢アーミー
杢ブルー
サイズ
3L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
106
90
94
98
102
106
110
114
118
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74914598
品番
505
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
杢調柄と生地の風合いは継承し、ライトに軽やかに着ていただけるようシンプル仕様で仕上げました。スタイリッシュで程よいフィット感と伸長率約20%のストレッチ性で着心地抜群です。
色
杢ブルー
サイズ
3L
身長(cm)
180~185
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
106
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、脇ポケット:メッシュ、ウエスト:絞りなし、左袖ペン差し
背丈(cm)
58
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
65
バスト(cm)
116
素材
ポリエステル63% / 綿34% / ポリウレタン3% PU混ツイル
股ぐり(cm)
27