FK-WPNW FLAT in ラップ・ペーパーホルダー 伸晃 74995527

FK-WPNW FLAT in ラップ・ペーパーホルダー 伸晃 74995527
FK-WPNW FLAT in ラップ・ペーパーホルダー 伸晃 74995527
FK-WPNW FLAT in ラップ・ペーパーホルダー 伸晃 74995527
FK-WPNW FLAT in ラップ・ペーパーホルダー 伸晃 74995527
FK-WPNW FLAT in ラップ・ペーパーホルダー 伸晃 74995527

FLAT in ラップ・ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74995527
品番
FK-WPNW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

磁石式で取り付けできるキッチンペーパーホルダー。ラップ、アルミホイル、キッチンペーパーをひとつにまとめて収納できます。冷蔵庫やホーロー製の壁に貼り付けられるので壁に穴や傷をつける心配がありません。フラットなので、使用しない時も邪魔になりません。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。

材質
本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1.5(棚1段あたり約500g、ペーパー部約500g)
本体質量(g)
370
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
15.1~27.5×1.75×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする