曜日別特売

ステンレス鋼製 ボール

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1個
材質(フタ)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
仕様
ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁,静電防止機構付,フルボア型
注文コード
75027736
品番
10UTM
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
質量(kg)
11
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
154
規格
管接続 : JIS B0203、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
寸法D1(mm)
400
仕様
ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁,静電防止機構付,フルボア型
呼び径(inch)
21/2
材質(フタ)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(弁体)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
口径(A)
65
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
各種認証
日本バルブ工業会 10-80 mm (3/8-3 inch)
材質(弁棒)
316SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする