- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 呼び径(inch)
- 4
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 口径(A)
- 100
- 仕様
- ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付,レデュー ストボア形、圧力検査: API 598
- 質量(kg)
- 28
- 寸法L(mm)
- 229
- 寸法H(mm)
- 163
- 寸法D1(mm)
- 400
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 材質(弁棒)
- 304SS