曜日別特売

ソフト強靭ケーブル タイプC 2m

ソフト強靭ケーブル タイプC 2m - 多摩電子

充電通信ソフト強靭タイプCケーブル2m。
耐屈曲回数5万回以上の強靭ケーブル。
最大出力3Aで急速充電対応。
通信速度480Mbpsデータ転送。
加熱防止機能の安全設計。
雑菌の増殖を抑制する抗菌加工(無機抗菌剤練込)

内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07232579SEH277CA20QW
オープン
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする