へリンボンショルダーバッグ(横型)-コン

へリンボンショルダーバッグ(横型)-コン - 平野鞄へリンボンショルダーバッグ(横型)-コン - 平野鞄へリンボンショルダーバッグ(横型)-コン - 平野鞄へリンボンショルダーバッグ(横型)-コン - 平野鞄へリンボンショルダーバッグ(横型)-コン - 平野鞄へリンボンショルダーバッグ(横型)-コン - 平野鞄へリンボンショルダーバッグ(横型)-コン - 平野鞄

高級感のある落ち着いたへリンボン生地が特徴の横型ショルダー
撥水加工で雨の日でも気にせず使えます
手提げ、肩掛けの2way仕様
2層タイプで、仕分け収納もできます
品質に定評のある兵庫県豊岡市で作られています

仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×3、ペン差し、天ハンドル、底板、着脱式ショルダーベルトコン質量(g)340寸法(cm)17×26×9生地【付属素材】合皮、【内装】綿、【本体】ポリエステルPVC内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7501685033789-03
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする