へリンボンフラップショルダー(縦型)-コン

へリンボンフラップショルダー(縦型)-コン - 平野鞄へリンボンフラップショルダー(縦型)-コン - 平野鞄へリンボンフラップショルダー(縦型)-コン - 平野鞄へリンボンフラップショルダー(縦型)-コン - 平野鞄へリンボンフラップショルダー(縦型)-コン - 平野鞄へリンボンフラップショルダー(縦型)-コン - 平野鞄へリンボンフラップショルダー(縦型)-コン - 平野鞄

高級感のある落ち着いたへリンボン生地が特徴のフラップショルダーバッグ
撥水加工で雨の日でも気にせず使えます
B5サイズ対応で、内外のポケットも多数
品質に定評のある兵庫県豊岡市で作られています

仕様正面フラップ:ファスナーポケット、片側面:オープンポケット、背面:オープンポケット、正面フラップ内側:オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、底板コン質量(g)490寸法(cm)27×22×8生地【付属素材】合皮、【内装】綿、【本体】ポリエステルPVC収納の目安B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7501680733788-03
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする