コットンリネンツナギ 長袖 ブラックヒッコリー

コットンリネンツナギ 長袖 ブラックヒッコリー - GRACE ENGINEER’S

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
肌あたりと吸水性の高い綿と、吸湿性と速乾性がある麻を合わせた、夏に最適なオリジナル生地を使用。
ウエスト内側のアジャスターによるお好みのスタイリングが可能。

仕様【コイルファスナー】前立て・右胸ポケット・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・ウエスト、【樹脂ボタン】ウエストアジャスターブラックヒッコリー素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)内容量1着
注意
※こちらの商品は洗い加工をしておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75013009GE-887-20-SSSS158-163659642
14,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013027GE-887-20-SS163-1686710045
14,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013045GE-887-20-MM168-1736910448
14,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013070GE-887-20-LL173-1787110850
14,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013088GE-887-20-2L2L178-18373.511252
14,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013106GE-887-20-3L3L183-18875.511654
14,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013201GE-887-20-4L4L188-19377.512056
14,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013210GE-887-20-5L5L193-1988012458
14,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする