GE-837-63-L オールマイティーツナギ サマー セージグリーン GRACE ENGINEER’S 75012081

オールマイティーツナギ サマー セージグリーン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード75012081品番GE-837-63-L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

サイズ
L
身長(cm)
173-178
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
50
仕様
【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
セージグリーン
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
54
バスト(cm)
120
素材
ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75012081
2026-05-13
用途: 鮎養殖作業
農・林・水産業

サマーツナギは、はじめて着ましたが、サラサラ感と軽くさが心地よくて最高です。もう一着購入したいと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする