オールマイティーツナギ サマー ブルー

オールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’S

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-835)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスターブルーサイズ3L身長(cm)183-188股下(cm)80ウエスト(cm)114肩幅(cm)54袖丈(cm)64.5着丈(cm)58バスト(cm)128素材ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75013499GE-837-03-3L
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする