曜日別特売
PPS200-A4/B50 ピクトリコプロ・セミグロスA4 50枚バルク ピクトリコ 75092425

ピクトリコプロ・セミグロスA4 50枚バルク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
75092425
品番
PPS200-A4/B50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
厚みのある高白色度の印画紙をベールに採用。
高画質に求められる色濃度・色域に加え、速乾性・耐水性を実現。
光沢を抑えることにより、鮮やかな色彩をお楽しみいただけます。
「ラスター(微粒面)」の半光沢。展示の際のライティングを気にせず展示できます

材質
印画紙
厚さ(μm)
295
坪量(g/m2)
285
表面
半光沢
サイズ(mm)
210×297
注意
※本製品はバルク品の為簡易包装商品です。
※また、簡易包装品のため取扱説明書は同梱されておりません。
※本商品は、ラベル側(JANコード側)が印刷面となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする