SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
ケース
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75092879
AW30-03BE-7-40-D
40
ポリカーボネートケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレンなし
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75092888
AW30-03BDG-27-100-D
100
金属ケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください