SMC
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
なし
ルブリケータ油排出口
ケース:金属ケース、ルブリケータにドレンコックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75092906
AL40-N03B-2R-D
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください