SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
タイプ
逆流機能付:逆流機能なし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
単位
製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記)
圧力スイッチ仕様
デジタル:デジタル圧力スイッチなし
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75092967
AR30-N02BG-1RZ-D
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください