サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTime

12.8V / 100Ah(1280Wh)の大容量設計
国際基準認証取得済み
高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現
ボート電装/RV/ソーラーシステムなどに安定した電力供給が可能
BCI規格のGroup24サイズに準拠した設計で、既存のバッテリーボックスや車両にそのまま設置可能
約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現
30-70lbのエレキモーターに適合
過充電/過放電/過電流/短絡/高温保護など多重保護機能を搭載
最大4直列4並列(4P4S)接続に対応!48V 400Ah(20.48kWh)まで拡張可能
防水等級IP65
軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単
5年メーカー保証

内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75122446LiT-12V100Ah-NBG24
43,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする