BEST(ベスト)[金物]
スライド丁番35ミリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75164796
品番
2-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質:SPCC(スチール)
仕上げ:ニッケルメッキ
色
シルバー
深さ(mm)
カップ:12.5
仕上
ニッケルメッキ
カップ径(Φmm)
35Φ