LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ

LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ - エレコム
(3件のレビュー)
規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×内容量1本
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
構造
導体
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23602565LD-CTT/LG2/RSライトグレー約2※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
710
659
725(税込)
当日出荷
23602574LD-CTT/LG3/RSライトグレー約3※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
990
959
1,055(税込)
当日出荷
23602583LD-CTT/LG5/RSライトグレー約5※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23602592LD-CTT/LG7/RSライトグレー約7※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23602608LD-CTT/LG10/RSライトグレー約10※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23602626LD-CTT/R2/RSレッド約2※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
710
659
725(税込)
当日出荷
23602635LD-CTT/R3/RSレッド約3※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
990
959
1,055(税込)
当日出荷
23602556LD-CTT/LG1/RSライトグレー約1※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
620
619
681(税込)
当日出荷
23602644LD-CTT/R5/RSレッド約5※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23602653LD-CTT/R7/RSレッド約7※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23602662LD-CTT/R10/RSレッド約10※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23602687LD-CTT/Y2/RSイエロー約2※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
710
659
725(税込)
当日出荷
23602696LD-CTT/Y3/RSイエロー約3※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
990
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
23602705LD-CTT/Y5/RSイエロー約5※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23602714LD-CTT/Y7/RSイエロー約7※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23602723LD-CTT/Y10/RSイエロー約10※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02066532LD-CTT/BU20/RSブルー約20※コネクター含まず単線(24AWG)単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.2
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75914833LD-CTT/BU2/RSブルー約2※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
780
659
725(税込)
当日出荷
02066548LD-CTT/BU30/RSブルー約30※コネクター含まず単線(24AWG)単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.2
4,240
3,500
3,850(税込)
当日出荷
02066557LD-CTT/WH20/RSホワイト約20※コネクター含まず単線(24AWG)単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.2
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02066566LD-CTT/WH30/RSホワイト約30※コネクター含まず単線(24AWG)単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.2
4,240
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75914842LD-CTT/BU1/RSブルー約1※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
680
619
681(税込)
当日出荷
75914851LD-CTT/BU10/RSブルー約10※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75914867LD-CTT/BU5/RSブルー約5※コネクター含まずヨリ線(24AWG)ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75914876LD-CTT/BU3/RSブルー約3※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
990
959
1,055(税込)
当日出荷
09299587LD-CTT/BK1/RSブラック約1※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
620
619
681(税込)
当日出荷
09299596LD-CTT/BK2/RSブラック約2※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
710
659
725(税込)
当日出荷
23602617LD-CTT/R1/RSレッド約1※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
620
619
681(税込)
当日出荷
09299605LD-CTT/BK3/RSブラック約3※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
990
959
1,055(税込)
当日出荷
09299614LD-CTT/BK5/RSブラック約5※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09299623LD-CTT/BK7/RSブラック約7※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09299632LD-CTT/BK10/RSブラック約10※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09299648LD-CTT/BU7/RSブルー約7※コネクター含まずヨリ線(24AWG)ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09299657LD-CTT/BU15/RSブルー約15※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
23602678LD-CTT/Y1/RSイエロー約1※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
620
619
681(税込)
当日出荷
09299666LD-CTT/DR1/RSオレンジ約1※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
620
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
09299675LD-CTT/DR2/RSオレンジ約2※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
710
659
725(税込)
当日出荷
09299684LD-CTT/DR3/RSオレンジ約3※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
990
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
09299693LD-CTT/DR5/RSオレンジ約5※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,170
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
09299702LD-CTT/DR7/RSオレンジ約7※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09299718LD-CTT/DR10/RSオレンジ約10※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09299727LD-CTT/GN1/RSグリーン約1※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
620
619
681(税込)
当日出荷
09299736LD-CTT/GN2/RSグリーン約2※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
710
659
725(税込)
当日出荷
09299745LD-CTT/GN3/RSグリーン約3※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
990
959
1,055(税込)
当日出荷
09299754LD-CTT/GN5/RSグリーン約5※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09299763LD-CTT/GN7/RSグリーン約7※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09299772LD-CTT/GN10/RSグリーン約10※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09299788LD-CTT/WH1/RSホワイト約1※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
680
619
681(税込)
当日出荷
09299797LD-CTT/WH2/RSホワイト約2※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
780
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
09299806LD-CTT/WH3/RSホワイト約3※コネクター含まずヨリ線(24AWG)より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)約5.35
990
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23602687
2024-07-08
用途: 黄色 が 欲しかった
教育・研究機関

黄色 は、意外にも 少ない ので、
黄色 が 注文出来て、とても嬉しい。

対象商品 : 09299806
2022-01-14
用途: 制御通信に
アテック

1000回の屈曲検査合格が気に入り購入しましたが、
個人的には思っていたより硬かったような。
頑丈なら良いです。

対象商品 : 75914851
2022-03-17
用途: コードの交換
有限会社エコルート卸売・小売業

じょうぶできれい、とてもつかいやすいです。!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする