LBラテックスグローブ

LBラテックスグローブ - 不二貿易

手のひらには滑り止め加工があり、食器洗いをするときも安心です。
40cmの長さがあるので作業中に水が入りにくく、袖の汚れも防げます。
手の動きにフィットし、細かな作業にも向いている柔らかくて、傷の付きにくい素材です。
裏地が付いているので、着脱しやすいです。

材質天然ゴム(ラテックス)/ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×400×10中指長(cm)85手のひらまわり(cm)20内容量1箱(6個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526305828110683-0427【リスト】ブルー、【本体】ブルー
5,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7526306728112683-0428【リスト】カーキ、【本体】カーキ
5,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7526307628113683-0426【リスト】ブラック、【本体】ブラック
5,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする