Glassticker(グラステッカー)100mm×100mm

Glassticker(グラステッカー)100mm×100mm - ホリコー

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。
粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。
細かいデザインでもカッティングは不要です。
耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。
屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。

用途
ガラスサイン用。
金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。
縦(mm)100横(mm)100内容量1箱(12枚)
注意
※紫外線により赤系黄色系のインクの色あせがみられる場合があります。
※紙や段ボールなど弱い材質には貼り付けできません。
※貼り付け形状が直角面や3次曲面への貼付けは避けてください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75257756GS-100100-1417-9440喫煙専用室あり
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257765GS-100100-3417-9438階段
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257781GS-100100-5417-7930男子化粧室
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257790GS-100100-6417-9429女子化粧室
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257799GS-100100-10417-9451喫煙所
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257808GS-100100-11417-7939AUTODOOR左
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257817GS-100100-12417-7934AUTODOOR右
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257826GS-100100-13417-7937これより先クリーンルーム
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257835GS-100100-14417-7911締切
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257851GS-100100-15417-7917おす
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257860GS-100100-16417-9431ひく
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257869GS-100100-17417-7921マスク着用お願いします
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257878GS-100100-18381-8044SECURITY SYSTEM
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257887GS-100100-20417-9446バイオハザード
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257948GS-100100-2417-7914WiFi
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257957GS-100100-4417-7938エスカレーター
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257966GS-100100-7417-7920Restroom
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257975GS-100100-8417-9432黒矢印
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257991GS-100100-19417-9445スリッパにお履き替え下さい
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする