RT1-01

RT1-01 - 竹虎

ハンドル部のセンサーで人の動きをセンシングです。
6軸モーションセンサーで路面状況や動きをセンシング。
センシング情報をもとにリアルタイムにアシスト/ブレーキ。
大きな座面でゆったり座れます。
最大10kgまでの荷物が載せられる大容量の便利なカゴ付き。
ワンタッチ折りたたみ機能で簡単に折りたため持ちやすいハンドル付き。

材質[本体フレーム]アルミニウム[座面部分]ポリエステル+PVCコート幅(cm)51ハンドル高さ(mm)750~950高さ(cm)81.9~101.9奥行き(cm)60.1内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75258465118300410-3305
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
75258481118303410-3280
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする