スタンドキューブ【2面】

スタンドキューブ【2面】 - アラオ

各枠の取外しが可能で、フラットに折り畳めます。
ピクトグラムで国籍問わず注意喚起ができます。

用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠し、注意喚起に。トラスコ品番342-9058材質スチール・PVC縦(mm)900横(mm)1000内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256460AR-4037
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする