No9665 冷王アームカバー 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 KITA(喜多) 75277566

※代表画像です

No9665 冷王アームカバー 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 KITA(喜多) 75277566
No9665 冷王アームカバー 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 KITA(喜多) 75277566

冷王アームカバー 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1組
サイズ
XL
注文コード
75277566
品番
No9665
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・優れた接触冷感性と吸汗速乾性を兼ね備えたストレッチ生地を採用したアームカバーです。
・黒無地のシンプルなデザインで、どんなシーンにも合わせやすいです。
・ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良いです。
・作業中の小傷から腕を保護します。
・UVカット(UPF50+)で強い日差しからしっかりガードします。
・吸汗速乾で汗をかいても乾きやすいです。

サイズ
XL
質量(g)
28/片手
手首周り(cm)
20
上腕周り(cm)
27
材質
ナイロン87%、ポリウレタン13%
色
黒
入数(枚)
1
機能
ストレッチ・接触冷感・UVカット・吸汗速乾
全長(cm)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする