曜日別特売

USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]

USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] - フリーダムUSB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] - フリーダムUSB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] - フリーダムUSB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] - フリーダムUSB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] - フリーダムUSB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] - フリーダム

USB Type-CポートからUSB-Cx1、USB-C(PD100W)の機能を追加することが可能なL型変換アダプタです。高速データ転送(最大USB 10Gbps対応)しながら急速充電(最大USB PD100W対応)することが可能です。
高速データ転送が可能
USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、USB 10Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
便利なUSB-Aポート搭載
USB Type-Cポートは使い慣れたマウスやキーボードなどのUSB機器やUSBメモリ、イヤホンなどUSB Type-Cコネクタを搭載した機器を接続して使用することができます。
USB PD100W対応ポートを搭載
スマホやパソコンなどを充電しながらUSBメモリに入っている動画を鑑賞したり、マウス、キーボードなどを使用することができます。
供給電源は接続する機器やAC充電器などの仕様により異なります。
Type-Cの向きを変換できるL型アダプタ
接続するケーブルを横方向に左右90°変換させ出っ張りを抑える水平(フラット)L型アダプタ
L型タイプのため、ノートパソコンや接続機器によって挿した際、他のポートと干渉する場合がございます。

内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07028477FUHA-CCPC02GY
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする