USBハブ USB 5Gbps スイッチ付き
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。
すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。
取り回しのしやすい1.2mのロングケーブルを採用。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
機器によって対応しない場合があります。
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ
































