USB-C 7-Port Hub
優れた7ポート拡張性(5A2C構成):2つのUSB-C Gen 1、2つのUSB-A Gen 1(各5Gbps)、および3つのUSB Type-A 2.0(480Mbps)を搭載し、最新の高速デバイスから従来のレガシーデバイスまで幅広く対応します。
安定した高速データ転送:専用のUSB-C to Hostポートを備えており、信頼性の高いデータ転送とスムーズな周辺機器の接続を実現します。
高電力デバイスの安定稼働:最大2台の外付け割り当ての同時接続をサポートし、ノートPCの電力を無駄に消費するじっくりとしたハイパフォーマンスを発揮します。
優れた利便性(プラグ&プレイ):面倒なドライバーのインストールは一切不要で、接続するだけですぐに使用を開始できる優れた即時性を備えています。
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]フリーダム税込¥2,088¥1,898
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ


























