曜日別特売

USBハブ USB TypeC

USBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクト

USBポートが7ポートあるいろいろなものを接続できる多ポートハブです。
超高速 USB 10Gbpsに対応していますので10G対応の機器を接続すれば超高速でデータ転送が行えます。
ACアダプタ付きでハブに安定した電源を供給します。しかもUSB PD対応ポート(100W対応)も装備し最大85W充電パソコンを充電することができます。
PD対応パソコンである必要があります。
最大20W出力のType-Cポートを装備しており、スマホやタブレット、MacbookNeoなどのパソコンでも充電できます。
USB 5GのAポートはBC1.2に対応し、最大2.4Aの出力ができます。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ケーブルは取り回しのしやすい50cmです。

内容量
1個
注意
※パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06836467400-HUBCP60GM
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする