タワーファン DCモーター

タワーファン DCモーター - アイリスオーヤマ

省エネかつパワフルを実現したDCモーター搭載のタワーファンです。さらに室温に合わせた温度自動調整が可能になりました。

質量(g)2500消費電力(W)16コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×761風量調整10段階モードおまかせ/おやすみ切タイマー1~12時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391018ATF-CD83-W
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする