曜日別特売
HCC500SET ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき アスウィル 75320817

HCC500SET ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき アスウィル 75320817
HCC500SET ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき アスウィル 75320817
HCC500SET ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき アスウィル 75320817
HCC500SET ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき アスウィル 75320817
HCC500SET ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき アスウィル 75320817
HCC500SET ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき アスウィル 75320817
HCC500SET ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき アスウィル 75320817

ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本×10枚)
注文コード
75320817
品番
HCC500SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

伝票を貼ってそのまま発送できる!ハニカム緩衝材+梱包袋セット。軽いのに丈夫!瓶やボトルのサイズに合わせて伸び縮みするから、外部の衝撃から中身を守ります。(落下試験JISレベルⅠ相当、圧力試験200kg合格)梱包袋付属で発送もラクラク!両面テープも付いているからテープやハサミも不要です。紙製だから、燃えるゴミで捨てられてエコ!”脱プラ”につながる、環境に優しい商品です。

用途
ビン類の梱包 発送
付属品
取扱説明書
質量(g)
緩衝材:26、梱包袋:30
入数(枚)
梱包袋10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
緩衝材:22×22×500
適合サイズ
緩衝材:750mL瓶、梱包袋:750mL瓶×1本
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
梱包袋:300×463
グリーンマーク
認定
入数(本)
緩衝材10
取扱説明書:(0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする