曜日別特売

Motorbike Optimal 4T 10W-40

Motorbike Optimal 4T 10W-40 - LIQUI MOLY

高耐久・高精製ミネラルオイル 街乗りからツーリングに対応
厳選されたミネラルオイルをベースにした高性能エンジンオイル。あらゆる状況下で最適なエンジン性能と保護性能を発揮します。 信頼性の高い潤滑性、優れた騒音抑制、低摩耗を実現し、クラッチのスムーズな作動やギアシフトの快適さを提供します。空冷・水冷問わず、あらゆる 4サイクルエンジンに対応し、通常走行だけでなく、シビアコンディションにおいても優れた性能を発揮します。湿式クラッチ付き車両のみならず、 幅広いバイクに適しています。触媒コンバーター付きエンジンでもテスト済みです。
【性能】
高耐久・高精製ミネラルオイル

用途
街乗り~ツーリングに対応
分類
ミネラル
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
SN
SAE
10W-40
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532030021862
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする