ワイヤーロック70D

ワイヤーロック70D - CAPTAIN STAG

ストレートワイヤーロック。
ディンプルキー3本付

材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)147周長(mm)740ワイヤー長(mm)700太さ(mm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318480Y-4327ネイビー
982
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
75318489Y-4328オリーブ
982
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
75318498Y-4329パープル
982
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする