CAPTAIN STAG
極太ワイヤーロック90W
太めのストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
511
周長(mm)
990
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318227
Y-4387
¥
1,982
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください