CAPTAIN STAG
4ダイヤルワイヤーロック30
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
材質
本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)
145
周長(mm)
410
ワイヤー長(mm)
300
太さ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318315
Y-4274
ネイビー
¥
1,163
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75318331
Y-4275
オリーブ
¥
1,163
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください