曜日別特売

ワイヤーロック60W

ワイヤーロック60W - CAPTAIN STAGワイヤーロック60W - CAPTAIN STAG

ストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付

材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)213周長(mm)680ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318419Y-4436オリーブ
1,345
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
75318428Y-4437パープル
1,345
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする