曜日別特売
EPZ381-S エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィル 75320781

EPZ381-S エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィル 75320781
EPZ381-S エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィル 75320781
EPZ381-S エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィル 75320781
EPZ381-S エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィル 75320781
EPZ381-S エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィル 75320781
EPZ381-S エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィル 75320781

エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(5冊)
注文コード
75320781
品番
EPZ381-S
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。お得な5冊セットです。

用途
緩衝材の作成
材質
針葉樹パルプ
全長(m)
100
紙厚(g/m2)
80
ペーパー寸法(mm)
380×190
紙厚(μm)
119±10
入数
5冊
ミシン目(mm)
190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっています
グリーンマーク
認定
注意
※aswill製エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。
※本製品以外では使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする