41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097

41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097
41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097
41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097
41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097
41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097
41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097
41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097
41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097
41511 HDMI中継アダプタ LINDY 75321097

HDMI中継アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75321097
品番
41511
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

HDMI 2.1中継アダプタ Type-A メス/メスです。 HDMI 2.1の仕様に準拠、最大8K@60Hzの超高解像度に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減ています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

最大解像度
7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3D
コネクタ
【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
48
色深度
8K@60Hz(4:4:4、8bpc)
材質(シェル)
亜鉛合金
HDR対応
HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする