NPB-SP-200W ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル nedius(スイデン) 75365215

NPB-SP-200W ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル nedius(スイデン) 75365215
NPB-SP-200W ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル nedius(スイデン) 75365215
NPB-SP-200W ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル nedius(スイデン) 75365215

ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75365215
品番
NPB-SP-200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

太陽光だけで最大200Wの急速充電が可能です。

用途
災害時やキャンプなど電源の確保ができない場所に。
付属品
取扱説明書 1部
トラスコ品番
691-2016
セット内容
ソーラーパネル 1枚
適合本体
NPB-24
材質
シリコンパネル
品名
ポータブル電源用ソーラーパネル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする