曜日別特売
GTM-19 ラチェット式ギアレンチ モトコマ 75367437

GTM-19 ラチェット式ギアレンチ モトコマ 75367437
GTM-19 ラチェット式ギアレンチ モトコマ 75367437
GTM-19 ラチェット式ギアレンチ モトコマ 75367437
GTM-19 ラチェット式ギアレンチ モトコマ 75367437
GTM-19 ラチェット式ギアレンチ モトコマ 75367437

ラチェット式ギアレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75367437
品番
GTM-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。
角型19mmターンバックルに対応します。
小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。
小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。
貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。

用途
狭所でのボルト・ナット回し、ターンバックル回しに。
トラスコ品番
711-8334
材質
枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)
厚さ(mm)
14.5
全長(mm)
230
対辺寸法(mm)
19
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする