METEX コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジー

METEX コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジー - メテックス

風量調整機能付き
首振り機能付き
静音設計(DCモニター採用)
コードレス(充電式)対応:充電時間目安:(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。
軽量・コンパクト設計
角度調整・高さ調整可能
タイマー機能付き
モード切替(ナイトモード)
防災対応(バッテリー内蔵・USB給電対応)

用途
空気循環用
換気促進用
冷暖房効率向上用
部屋干し乾燥用
静音睡眠用
防災・アウトドア用
オフィス・店舗換気用
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75368950PAN-PC8-GY
10,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする