光
山型プレート無地 真鍮メッキ
飲食店の卓上プレートに適しています。
用途
卓上案内表示に。
材質
真鍮、金メッキ
厚さ(mm)
1
表示内容
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75383388
LG551-N
643-3070
55
55
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75383397
LG745-N
644-2490
45
170
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください