コノエ
ワンタッチ ナットセット機 ナットドライブX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75378558
品番
X-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ナットのワンタッチセット機です。
ボルトを機械に差し込むだけで瞬時に一定間隔のナットセットが可能です。
ナットの深さ調整は自由にできます。
用途
軽天、電設の全ねじのナットセットに。
建築ボルト、セパレーター、カットボルト等のナットセットに最適。
六角ナット1種及び2種用。
トラスコ品番
697-8504
幅(mm)
240
高さ(mm)
310
奥行(mm)
400
電源(V)
100
ねじサイズ
W3/8 or M10(対辺17のもの)
注意
※ナットの対辺が17mm専用のため、サイズW3/8かM10が対象です。
※ステンレス品は焼き付きの可能性があるため推奨しておりません。
※3種ナットは使用できません。