Philips
UltinonEssential ヘッドランプ用LEDバルブ 2個入り
パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12V と 24V に適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。
トラスコ品番
585-9868
タイプ
HIR2タイプ
電圧(V)
12及び24対応
色温度(K)
6700
寿命
1500時間
ベース
PX22d
明るさ(Lm)
1550
アプリケーション
ロービーム
ワット数
24W
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75451629
11012UE2X2 LED HIR2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください