曜日別特売

STAR ミスタービスジュニア スモーク

STAR ミスタービスジュニア スモーク - リングスター

スライドロックシステムの採用で閉め忘れを防ぎます。

用途ビスの収納に。仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番709-1979材質ポリプロピレン(PP)スモーク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)171×171×161有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)142×142×144内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75457649B-170 S
530
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする