非接触で簡単にマーキングができます。最大25cmの深さまで正確にポイントマークできます。蛍光グリーンのチョークベースで視認性が高いです。ドリル穴の形状を正確に再現できます。約1,500回の使用が可能で、経済的です。詰め替え式のため、長期間お使いいただけます。直径3mm以上のすべての穴に対応しています。360°回転するノズルで狭い場所でもスムーズに作業できます。ホコリや水滴にも強く、過酷な現場でも安心です。