曜日別特売

隠せる ゴミ箱 フタ付き 2分別 14L キッチンカウンター ステンレス天板 キャスター付き

隠せる ゴミ箱 フタ付き 2分別 14L キッチンカウンター ステンレス天板 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

中にゴミ箱が隠せるキッチンカウンター
ゴミ箱置き場スペースを、キッチンの作業スペースとして活用
天板は水や熱に強いステンレス製
引出し式のゴミ箱は、普段は扉の中に隠れてすっきり
1個14リットルのプラスチック製ゴミ箱付属(すべてフタ付き)
本体には、移動や掃除に便利なキャスター付き
浅広の引出しは小物収納にも便利
背面化粧あり
本体完成品、キャスターと取っ手のみお客様取り付け

用途ペールワゴン ペールストッカー ダストボックス 背面収納内容量1台
注意
※非常に重く大きいです。お二人以上での搬入、設置を推奨します。
※プラスドライバーをご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75461061NSKD-2DW(WH)
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
75461070NSKD-2DW(WL)
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする