曜日別特売
0.5-4P NSEDT-S-LAP-SS 1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線 75541719

1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル0.5-4P NSEDT-S-LAP-SS

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内容量1巻(50m)注文コード75541719品番0.5-4P NSEDT-S-LAP-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。
MICE等級E2に適合しています。
屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
*巻き付け型(SSS型)

色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
タイプ
【支持線】巻付型(SSS型)
線径(Φmm)
【支持線】1.2
ケーブル外径(Φmm)
9 / (内部)6.5
概算質量(kg/km)
90
被覆外径(mm)
【支持線】3
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする