RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2)
1ハンマーの先端はタングステン鋼で素早くガラスを割ることができます。
2平ハンマーは高炭素鋼制でキャンプ等の軽作業にも便利です。
3シートベルトカッターは熱処理を施したステンレス製で素早く切断します。
4押し当てて割るポンチ式ガラスハンマー付
- 用途
- 緊急時の脱出をサポートする車載用ツール。
事故や水没など万が一の緊急時に素早い脱出をサポート。
車に備えておきたいハンマーです。
- 材質
- 本体:ABS・シリコン
- 質量(g)
- 210
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 180×35×80
- 内容量
- 1本
注意
※【注意】※ご使用前に説明書を必ずお読みください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07359778 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359778-261113-02.jpg)
![注文コード:07359778 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359778-261113-06.jpg)
![注文コード:07359778 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359778-261113-08.jpg)
![注文コード:07359778 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359778-261113-10.jpg)
![注文コード:07359778 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359778-261113-12.jpg)
![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)




![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)












![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)
