デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付)
携帯等が充電できます。
- 用途
- お車のシガープラグからUSB電源に変換。
- 電圧(V)
- DC12-24
- 出力電圧(V)
- 5
- 消費電力(A)
- 2.4
- 内容量
- 1袋
注意
※【注意】※本製品は国産車用です。
※外国車または特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車などモーター搭載車車や冷凍車)にはご利用いただけません。
※本製品はお車の純正ソケットをご利用ください。
※内径はΦ20.8~Φ22mmの範囲を超えるものは使用できません。
※付属の抜け防止パッドが長い場合は適当な長さにカットしてください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07359839 デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359839-261113-02.jpg)
![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)












![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

